カル・ミル ポリカーボネイトカバー

カル・ミル ポリカーボネイトカバー - カル・ミルカル・ミル ポリカーボネイトカバー - カル・ミルカル・ミル ポリカーボネイトカバー - カル・ミルカル・ミル ポリカーボネイトカバー - カル・ミル

カル・ミル ポリカーボネイトカバーは〈PSY-E7/PSY-E8〉のトレーとセットで使用する事が出来ます。又、ガストロノーム規格の1/1サイズに対応します。

材質PC形状寸法(長辺×短辺)(mm)535×335内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0047931632112205ドーム535×335×2059-1758-06016-1562-0601
37,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
0047932532712133スタンダード535×335×1339-1758-07016-1562-0701
37,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
0047933432812110センターヒンジ535×335×1109-1758-08016-1562-0801
50,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0047934332912110ロングヒンジ535×335×1109-1758-09016-1562-0901
50,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする