曜日別特売

スパイラルキャンドル

スパイラルキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルスパイラルキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルスパイラルキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルスパイラルキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルスパイラルキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルスパイラルキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルスパイラルキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルスパイラルキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショル
(1件のレビュー)
材質パラフィンワックス内容量1ダース
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(inch)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
燃焼時間(時間)
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00482308-822×200約3ピンク0.66-1575-07019-1773-0801
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00482317-822×200約3ホワイト0.66-1575-07029-1773-0802
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00482326-822×200約3レッド0.66-1575-07039-1773-0803
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00482335-1022×250約4ピンク0.776-1575-07049-1773-0804
2,820
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
00482344-1022×250約4ホワイト0.776-1575-07059-1773-0805
2,820
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00482353-1022×250約4レッド0.776-1575-07069-1773-0806
2,820
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00482362-1222×300約5ピンク16-1575-07079-1773-0807
3,120
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
00482378-1222×300約5ホワイト16-1575-07089-1773-0808
3,120
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
00482387-1222×300約5レッド16-1575-07099-1773-0809
3,120
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00482326
2019-02-27
用途: 部屋の飾りつけ
K-FRONTサービス業

赤いキャンドルは部屋が明るくなり、華やかになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする