ムラエ
レインボーカラーオイルランプ
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
6
材質
ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス
質量(g)
450
外径×高さH(Φmm×mm)
74×135
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00482852
OL87108C
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
00482868
OL87108W
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00482843
OL87108H
¥
6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください