ムラエ
ムードイン カップキャンドル
ローソクがプラスチックカップの中で燃えるので、手軽にきれいに使用できます。様々なグラスにて使用してください。
材質
キャンドル:パラフィン
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
燃焼時間(時間)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00483884
-
600
(カップ)44×30、(ローソク)36×20
4時間用
9-1780-0301
6-1584-0301
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
00483893
-
800
(カップ)44×30、(ローソク)36×26
6時間用
9-1780-0302
6-1584-0302
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください