ムラエ
カップ入 カラーキャンドルローソク
材質
キャンドル:パラフィン
質量(g)
800
外径×高さH(Φmm×mm)
(カップ)44×30、(ローソク)36×26
燃焼時間(時間)
6
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00483902
-
レッド
9-1780-0801
6-1584-0801
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00483927
-
ピンク
9-1780-0803
6-1584-0803
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00483936
-
イエロー
9-1780-0804
6-1584-0804
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00483918
-
ブルー
9-1780-0802
6-1584-0802
¥
3,120
取扱い終了
00483945
-
グリーン
9-1780-0805
6-1584-0805
¥
3,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください