プチエイド ユニグリップ

プチエイド ユニグリップ - TKG

カトラリー、歯ブラシ等の補助具にご使用できます。
食器洗浄機OK

材質スポンジ質量(g)12内径(Φmm)9外径(Φ)×全長(mm)20×120耐熱温度(℃)110TKG品番9-1840-1301TKG品番(2017)6-1639-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00520056HSN14
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする