斉藤工業
ラクラクシリーズ スポンジ丸型
<OLK-02><OLK-03><OLK-04>のスペアハンドルに。
用途
全く握力の無い人に。
材質
エチレンプロピレンゴム
全長(mm)
90
質量(g)
14
耐熱温度(℃)
-40~+110
TKG品番
9-1841-1101
TKG品番(2017)
6-1640-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520275
NS1
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください