斉藤工業
ラクラクシリーズ スポンジ
(1件のレビュー)
ラクラクシリーズ曲げ曲げハンドル専用〈OLK-05〉〈OLK-06〉〈OLK-07〉
用途
全く握力の無い人に。
材質
エチレンプロピレンゴム
全長(mm)
90
質量(g)
9
耐熱温度(℃)
-40~+110
TKG品番
9-1841-1201
TKG品番(2017)
6-1640-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520284
SN2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください