プチエイド くるくるシリコングリップ

プチエイド くるくるシリコングリップ - TKGプチエイド くるくるシリコングリップ - TKG

カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。
らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。

仕様洗浄機対応長さ(mm)150直径(Φmm)20内径(Φmm)6耐熱温度(℃)-20~+190内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00520293HSN23ピンク9-1840-11016-1639-1201
950
799
879(税込)
当日出荷
00520302HSN23ブルー9-1840-11026-1639-1202
950
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする