若泉漆器
カスター盆 黒天朱
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605736
11051
ミニ
105
215×100×37
205×92
9-1993-1401
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00605754
11052
7寸
139
215×131×40
204×121
9-1993-1402
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00605772
11053
8寸
187
250×140×40
236×129
9-1993-1403
¥
1,350
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00605797
11054
9寸
247
280×168×40
264×156
9-1993-1404
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください