光
PS カード立
カードを立てる部分は2ヶ所にツメがあるため、薄手の紙から名刺まで挟むことができます。
材質
ポリスチレン、真空蒸着メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×25×11(5)
幅(mm)
50
高さ(mm)
11(5)
質量(g)
4.2
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00620305
PCG52
ゴールド
9-2030-1001
6-1836-0601
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
00620314
PCS53
シルバー
9-2030-1002
6-1836-0602
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください