えいむ
木製カード立て (角型)
適合厚さ(mm)
約0.9
材質
木
質量(kg)
0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×25×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00620664
-
黒
9-2030-0901
6-1836-0501
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
00620673
-
白木
9-2030-0902
6-1836-0502
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください