光
ターンプライス U型カードタイプ
幅(mm)
50
奥行(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00621443
UC100L
アクリル・ポリカ・スチロール・POM樹脂
200
19.5
9-2033-0101
6-1839-0501
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
00621452
UC50L
アクリル・ポリカ・スチロール・POM樹脂
150
18
9-2033-0201
6-1839-0601
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
00621468
UC50
ポリカ・POM樹脂
100
16
9-2033-0301
6-1839-0701
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください