曜日別特売

ターンプライス ボードグリップタイプ

ターンプライス ボードグリップタイプ - 光ターンプライス ボードグリップタイプ - 光ターンプライス ボードグリップタイプ - 光ターンプライス ボードグリップタイプ - 光ターンプライス ボードグリップタイプ - 光
(3件のレビュー)
材質ポリカ・POM樹脂幅(mm)80奥行(mm)26内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00621477BC100L210279-2033-04016-1839-0801
550
399
439(税込)
当日出荷
00621486BC50L160259-2033-05016-1839-0901
520
379
417(税込)
当日出荷
00621495BC5010023.59-2033-06016-1839-1001
460
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00621477
2023-06-19
用途: 職場で使用

モニターの上部に挟んで使っています。あと少し長さがあればもっと使いやすいのではないかと思います。

対象商品 : 00621486
2016-05-17
用途: 倉庫のコンテナに商品掲示用として取り付けました。
株式会社サンクリーニングサービス業

ターンプライスボードクリップ 全3種類使用しています。使用する場所によって種類を分けて使用していますが、首ふりを左右上下と動かせるので、掲示板がいっぺんに見えるように調整して使用しています。作業効率が向上しました。

対象商品 : 00621477
2016-04-23
用途: 保管用のコンテナに商品札として取り付けました。
株式会社サンクリーニングサービス業

倉庫にコンテナがたくさんある状況で、商品を探すのに、いつもコンテナの上に乗って品物を探していました。首の部分が自由に曲がるのでたくさんのコンテナを並べても、クリップの角度を少し変えてあげると奥に何が保管されているのがが、一目でわかるようになりました。
商品を探す時間が短縮されて大変便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする