曜日別特売

ガスヌキマウス

ガスヌキマウス - 長谷川刃物ガスヌキマウス - 長谷川刃物ガスヌキマウス - 長谷川刃物
(11件のレビュー)

エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。
専用キャップ付で安全です。
スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。

トラスコ品番473-6281材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)140質量(g)25TKG品番9-2123-1101TKG品番(2017)6-1957-1201内容量1個
注意
スプレー缶に残ったガスの抜き取りに。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00581805GAS1400H
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00581805
2026-01-28
用途: スプレー缶のガス抜き
金融・保険業

力を使わず、缶の横(筒側)に簡単に穴が空きます。とても便利。

2025-07-01
用途: スプレー缶の穴あけ

今まで、何種かの穴あけ工具を購入し、満足できず、結局、釘を打って、穴あけしていました。 この商品は、口コミと画像を参考にして、おためし感覚の軽い気持ちで購入しました。ところが、使ってみると、最高! 缶の底周辺のカシメ部に(缶切り同様に)引っ掛け、テコの原理で穴を開けるのですが、ものすごく軽い力で、間違いなく穴が開きます。穴は刃先形状とおり、線状ですが、相手がガスなので、充分抜けます。 刃先保護のカバーが外れやすいので、カバーを養生テープで押さえています。

2025-05-06
用途: スプレー缶の処分前作業に
福住ピーニング工業株式会社製造業

気が付くと溜まってしまう空のスプレー缶。毎回ガス抜きが面倒で放置され山積みになっていたのですが、これを使うとガス抜きが簡単で山積みだったスプレー缶がキレイに片付きました。

2024-09-13
用途: 空スプレーのガス抜き
製造業

会社のスプレー缶が大量にあり、ガス抜きするのに購入しました。
問題なく使えて助かりました。

1が参考にしています
2023-05-24
用途: スプレー空缶のガス抜き
その他業種

安価なのに日本製、しかも、金物、刃物の街、岐阜県関市の製造。切れ味はさすがで、力を入れる事なく、固いスプレー缶の底に刃先がスッと入る。刃の切れ味と設計技術の賜物なのだろう。これが300円とは!安すぎる!3倍以上、1000円でもおかしくない。それくらいの同じ様な物も転がってるが、これより切れ味悪い物もたくさんあるはず。せめて、倍の600円は取って欲しい。経営が心配になるレベルの安さ。長谷川刃物さんの刃物は何でも信用出来そう。他の刃物でも、実店舗でも指名買いをしたいと思います。完全にファンになりました。これからも良い刃物を作り続けて日本文化を守ってください。

2が参考にしています
対象商品 : 00581805
2022-09-26
用途: スプレー缶ガス抜き

安価で使いやすくよいです。
欲をいえばキャップがスライド式など、本体から外れないようになっていればもっと良いと思います

対象商品 : 00581805
2022-04-25
用途: 日常生活

軽量で握りやすいサイズのためとても使い勝手が良い。

対象商品 : 00581805
2021-11-17
用途: ガスボンベ廃棄時
医療・福祉・介護関連業

ガスボンベ廃棄時に使用しています。手が刃物に触れないので穴をあけやすく。デザインもシンプルで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする