用美(ヤマコー)
フラッグピック 万国旗 (各国混合)
(1件のレビュー)
セット内容
日本、アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、ドイツ、ブラジル、フランス
材質
柳・紙
長さ(mm)
(楊枝)70
寸法(mm)
(旗)35×24
高さ(mm)
約65
TKG品番
9-2435-1401
TKG品番(2017)
6-2215-2301
内容量
1ケース(144本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664125
-
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください