曜日別特売

介助用食器 らくらくゴックン おかゆ・ミキサー食用

介助用食器 らくらくゴックン おかゆ・ミキサー食用 - 斉藤工業
(1件のレビュー)

ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。

材質ポリカーボネート/シリコンゴム容量(mL)250質量(kg)0.22奥行(mm)160寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195TKG品番9-2447-0201TKG品番(2017)6-2229-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00667582-
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00667582
2022-08-25
用途: 要介護5の母の食事
その他業種

今までの10倍くらい食事量が増え、時間は半分くらいになりました。
食事の時間が楽しくなり、本当に良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする