曜日別特売

介助用食器 らくらくゴックン 1人前セット

介助用食器 らくらくゴックン 1人前セット - 斉藤工業介助用食器 らくらくゴックン 1人前セット - 斉藤工業

らくらくゴックン○Rシリーズノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。実用新案特許・アメリカ特許。煮沸消毒OK。洗浄器対応1人に必要な個数にサービス品を付けてセットにしました。水分関係のものは、むせて飲みづらい、食事は長時間費やしても僅かの量しかたべられない等で食事介助で困っておられる方の介助用食器です。

材質(本体・蓋)ポリカーボネイト(ノズル)シリコンゴム(リング)18-8ステンレス付属品取替えノズルゴム×5本、小キャップ×2個、ブラシ×2本セット内容らくらくゴックン250cc(スープ・お茶用、水量調節器付)×2個、らくらくゴックン250cc(おかゆ・ミキサー食用)×3個質量(kg)1耐熱温度(℃)(本体・蓋)130(ノズル)150TKG品番9-2447-0301TKG品番(2017)6-2229-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00667598-
18,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする