馬野化学容器
薬呑容器 A型
材質
本体:ポリカーボネイト、フタ:ポリプロピレン、吸口:ポリエチレン、吸口洗浄ブラシ:ナイロン
容量(mL)
100
質量(kg)
0.21
色
アソート(ピンク、グリーン、ブルー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×130×66
TKG品番
9-2447-0401
TKG品番(2017)
6-2229-0401
内容量
1個
注意
※色は選べません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00667607
-
¥
482
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください