光
多国語プレート ベットの上でタバコを吸わないで
材質
アクリル
幅(mm)
200
高さ(mm)
57
質量(g)
62
奥行(mm)
33
TKG品番
9-2468-0901
TKG品番(2017)
6-2236-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00668492
TGP6020-1
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください