光
多国語ドアノブプレー 部屋を掃除してください
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
80
高さ(mm)
220
質量(g)
11
奥行(mm)
1
TKG品番
9-2468-1201
TKG品番(2017)
6-2236-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00668517
TGP2280-2
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください