ソフトウェイストバスケット

ソフトウェイストバスケット - ラバーメイドソフトウェイストバスケット - ラバーメイドソフトウェイストバスケット - ラバーメイドソフトウェイストバスケット - ラバーメイドソフトウェイストバスケット - ラバーメイドソフトウェイストバスケット - ラバーメイドソフトウェイストバスケット - ラバーメイドソフトウェイストバスケット - ラバーメイド
(2件のレビュー)

軟質性のポリエチレン性なので、あやまって押し潰しても割れたりしません。

材質ポリエチレン形状角型フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006691652955-12.9289×210×308819-45530.542ライトグレイ
3,5003,498
3,498
3,848(税込)
当日出荷
006691742956-26.6365×260×381819-45570.917ライトグレイ
4,0003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
006691832956-26.6365×260×381819-45540.917ベージュ
4,0003,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
006691922956-26.6365×260×381819-45560.917ブラック
4,0003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
006692082957-39387×279×505819-45601.125ライトグレイ
6,0005,698
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
006692172957-39387×279×505819-45581.125ベージュ
6,0005,698
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
006692262957-39387×279×505819-45591.125ブラック
6,0005,698
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
699245352956【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)26.6365×260×381819-45540.917ベージュ
4,0003,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669192
2021-12-04
用途: 店舗内のレジカウンターのゴミ箱
有限会社 章卸売・小売業

なかなか既存のサイズに合ったものが見つからなかったのですが、ネットで手軽に購入でき
助かりました。

対象商品 : 00669183
2019-05-24
用途: 米の 一時保管に
サービス業

米の袋入り(30k)の一時保管に 使っています。ソフトなので 少々無理がきき 丈夫なので
重宝しています。なかなかしっくりくる物がなくて 困っていましたので 大変助かっています。用途はそれぞれ 固定観念を ちょっとかえれば すごく便利に使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする