曜日別特売

木製ルーム用ゴミ入れ 蓋付(チーク)

木製ルーム用ゴミ入れ 蓋付(チーク) - サイトーウッド
(1件のレビュー)
材質天然木形状丸型teak grain (ayous)フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669402951185×210
8,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
00669393952205×285
8,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
00669418950160×145
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669393
2020-08-03
用途: 店内のゴミ入れ
サービス業

木製なので和でも洋でも上品な感じになる。
上蓋が付いているので中のゴミが見えないので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする