サイトーウッド
木製ルーム用ゴミ入れ 蓋付(栓白木)
材質
天然木
形状
丸型
色
white oak grain (ayous)
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00669427
952H
大
205×285
9-2457-1101
6-2240-2001
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
00669436
951H
中
185×210
9-2457-1102
6-2240-2002
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください