サイトーウッド
木製 ルーム用ゴミ入れ(ウォールナット)
材質
天然木
形状
丸型
色
walnut
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00669664
905WN
285×400
9-2457-0801
6-2240-0701
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
00669673
903WN
255×300
9-2457-0802
6-2240-0702
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
00669682
901WN
230×280
9-2457-0803
6-2240-0703
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください