曜日別特売

木製ルーム用ゴミ入れ(チーク)

木製ルーム用ゴミ入れ(チーク) - サイトーウッド木製ルーム用ゴミ入れ(チーク) - サイトーウッド木製ルーム用ゴミ入れ(チーク) - サイトーウッド
(1件のレビュー)
材質天然木形状丸型teak grain (ayous)フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669698905285×4009-2457-07016-2240-0601
9,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
00669707903255×3009-2457-07026-2240-0602
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00669716901230×2809-2457-07036-2240-0603
6,500
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669698
2020-10-09
用途: 家庭ゴミ箱
府中綿業株式会社不動産業

思っていたより質感がよく大変満足してます。今後サイズ
違いの購入も検討したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする