曜日別特売

ダストボックス もくめ

ダストボックス もくめ - 橋本達之助工芸
形状丸型材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装サイズM直径×高さ(mm)Φ190×H270フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669734-ナチュラル
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
00669725-ブラウン
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする