曜日別特売

S&F ジャケットハンガー 回転式

S&F ジャケットハンガー 回転式 - シンコハンガー
(3件のレビュー)
材質【本体・回転ゴマ】ポリプロピレン、【バー受け】ABS樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【回転ストップバー】再生スチロール樹脂・ラバー加工、【すべり止め】改質合成ゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
肩幅(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0066974350550.175505009-2458-0101
760
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
0066975245520.16454509-2458-0102
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669743
2024-02-16
用途: 上着を掛ける
不動産業

大きいサイズ(50cm)はお店でも手に入りにくく、モノタロウで購入できるのはありがたいです。

対象商品 : 00669743
2021-03-08
用途: オーダースーツの納品
サルトリア・グラッイオソ

満足しています。納期が少々かかるのが難点でしょうか?

対象商品 : 00669752
2017-11-13
用途: 衣類の保管
建設業・工事業

社内でジャケットを掛けるために購入。回転時の音がやや大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする