S&F ジャケットハンガー クリップ

S&F ジャケットハンガー クリップ - シンコハンガー
材質【本体・下棒】ポリプロピレン、【クリップ】ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【すべり止め】改質合成ゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
肩幅(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0066976845520.175454509-2458-0201
760
599
659(税込)
当日出荷
0066977740500.16404009-2458-0202
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする