曜日別特売

F-FIT ジャケットハンガー ビッククリップ

F-FIT ジャケットハンガー ビッククリップ - シンコハンガーF-FIT ジャケットハンガー ビッククリップ - シンコハンガー
(4件のレビュー)
材質【本体・下棒】ポリプロピレン、【クリップ】ハイインパクトスチロール・ポリエチレン、【フック】鉄・クロームメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
肩幅(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0066980447400.205474709-2458-0401
660
579
637(税込)
当日出荷
0066981342350.19424209-2458-0402
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669804
2024-12-14
用途: スーツ
運輸・通信業

LL以上のスーツをかけるのにちょうど良い。
私は体が大きいので、小さいハンガーだと使い勝手が悪かった。お値段がもう少し安いと嬉しい。

対象商品 : 00669813
2022-06-12
用途: 制服の上下をきちんと掛けておく
製造業

毎日のことなので、きちんと整理できるところとクリップのばねの強さが調度いい

対象商品 : 00669804
2022-03-01
用途: 作業着・制服掛けに使用
ニーニー技研産業株式会社製造業

大きい方は大きな身体の人用、
小さい方は通常サイズの身体の人用と使い分けています。
挟むバネもつよいのでデニムなど少し重たい物を下げるのにも使えそうです

1が参考にしています
対象商品 : 00669804
2020-02-17
用途: スラックスを逆さに吊るす
教育・研究機関

以前購入し、今回リピート。作りがしっかりしている。ふつうにこれで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする