曜日別特売

セットスリムハンガー

セットスリムハンガー - シンコハンガー
(6件のレビュー)
材質【本体・フック】再生ポリプロピレン厚さ(mm)Φ8質量(kg)0.26肩幅(mm)420TKG品番9-2458-1101TKG品番(2017)6-2241-1101内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669883-
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 衣類の保存
その他業種

このタイプが好きです。
肩部分にギザギザなど滑り止めがあると嬉しい。

対象商品 : 00669883
2024-03-19
用途: 普段着干し
大原総合研究所合同会社サービス業

コンパクトかつ使いやすい良い商品でなにも文句はありません。

対象商品 : 00669883
2022-03-01
用途: 洗濯物干し
飲食業

使い勝手が良く、ずっと探していました。やっぱり使いようです。茶色が良かったので黒しかないのが残念です。

対象商品 : 00669883
2021-10-10
用途: 洋服収納、洗濯物干し
飲食業

リピーターです。以前購入した店で取り扱いがなくなり、モノタロウさんで購入。茶色があったら嬉しかったです。

2020-06-10
用途: 衣類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

この型のハンガー、初めはホムセンで購入し、なかなか使い勝手が良かったので、買い増ししようとしたところ、無くなっていました…
 モノタロウで扱っていてくれてよかったです。

対象商品 : 00669883
2018-07-12
用途: 衣類をかける
その他業種

よくできていると思います。
方向も回転するし。
もう少し色合いがあれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする