セットスリムハンガークリップ付

セットスリムハンガークリップ付 - シンコハンガー
(4件のレビュー)
材質【本体・フック・クリップ】再生ポリプロピレン厚さ(mm)Φ8質量(kg)0.215肩幅(mm)420TKG品番9-2458-1201TKG品番(2017)6-2241-1201内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669892-
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669892
2026-02-15
用途: 洗濯物を干す時に
その他業種

最近の100均ではハンガーにクリップ付きが無くなって探していました。
数年かけてやっとこの商品に巡り会え、とても重宝しています。
キャミソール系の紐を掛けられたり、風で飛ばされないようクリップで止められるし、ズボンも挟めるし、タオルも掛けたり挟んだり、いいですね!
値段も買いやすい!
色のバリエーションがあるともっと良かったかな。
また購入する予定です。

対象商品 : 00669892
2024-02-15
用途: 洋服収納
製造業

柔らかくて耐久性が心配ですがこのタイプ探すの大変だったので見つかって良かったです

対象商品 : 00669892
2021-03-09
用途: 衣装の搬入時に。
R ion製造業

やや、重い衣装には弱い感じはしますが、このお値段で、パンツをはさむクリップもまあまあ強く、リピートしています。

対象商品 : 00669892
2019-08-12
用途: スーツの収納
医療・福祉・介護関連業

パンツスーツにもスカートスーツにもジャケット、パンツ・スカートと一緒に収納できて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする