曜日別特売

ののじ ソフト耳かき(金仕上) 3本ワイヤー

ののじ ソフト耳かき(金仕上) 3本ワイヤー - レーベン販売
(4件のレビュー)

今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。

材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)全長(mm)130型式3本ワイヤー(粉状の方用)質量(g)10TKG品番9-2464-1401TKG品番(2017)6-2249-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00670818EW03
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00670818
2022-05-20
用途: 耳あか掃除
教育・研究機関

痛くなく安全に作られていてよく取れます。金属ですし丈夫でお勧めです。

対象商品 : 00670818
2020-04-13
用途: ミミそうじする時
サービス業

とても つかいやすいですいたくないし いいとおもいます

対象商品 : 00670818
2016-11-02
用途: 奥まできれいにとれる。
BIGBOYZ MARINE INC.サービス業

依然買って長く使えました。
壊れたので私用を注文してすごく良いので娘用に追加注文しました。
追加で買った物が壊れていて爪が引っ掛かり手でいちいち戻さないと戻らない。
物は良いけれど壊れていました。
物はとてもよく満足だけれど壊れているのはどうかな。
無理して使っているけれど不満がある。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品 : 00670818
2016-05-18
用途: 耳の奥の方を掃除します。
BIGBOYZ MARINE INC.サービス業

耳の奥の方まで綺麗に出来て痛くないです。
殆どの位置まで綺麗になり後ですっきりします。
以前のはかなり使い込み一番外のワイア-が取れてしまいました。
小さくなったので子供の耳かきにしています。
私用の大きいのが必要でまた買いました。
これは絶対に他の耳かきなどは問題にならないです。
最高でやはり日本の技術です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする