曜日別特売

ハブラシ

ハブラシ - オリエンタル刷子ハブラシ - オリエンタル刷子
(3件のレビュー)
全長(mm)165種類洗面アメニティ内容量1パック(250本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00670924V25歯磨5g
11,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
00670942V25歯磨2.5g
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
00670933V25歯磨3g
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00670933
2024-04-27
用途: 宿泊業のお客様用
有限会社 満寿家旅館サービス業

旅館業のお客様用に使っています。カラフルで使いやすい歯ブラシです。

1が参考にしています
対象商品 : 00670942
2023-08-01
用途: 宿泊のお客様ようです
あおきやサービス業

歯磨き粉の匂いがしっかりしています。
ブラシもとても良いです。

対象商品 : 00670942
2020-08-19
用途: 弊社防災セット同梱
株式会社サンクレドサービス業

弊社ウィルス対策用の防災セットで歯ブラシの依頼がありましたので助かりました
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする