萬洋
籐 脱衣カゴ
使用場所
脱衣所
材質
籐
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00670976
D
800
550×380×150
9-2469-0401
6-2251-0301
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
00670985
E
700
500×380×150
9-2469-0501
6-2251-0401
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください