用美(ヤマコー)
ヒバ・特選風呂椅子
使用場所
浴室
材質
ヒバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00671484
58143
1.5
小
300×180×250
9-2472-1902
6-2253-2702
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00671475
58142
2
大
300×200×300
9-2472-1901
6-2253-2701
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください