曜日別特売

コスモマット

コスモマット - 大一産業コスモマット - 大一産業

お風呂場、シャワー室などから更衣室へ行くまでの通路などに大活躍するのがコスモマットです。
従来のものよりはるかに優れる吸水性、吸水速度、まるで天然素材の様なソフトな足ざわり。
ふっくらとした風合い、全くあそび毛が出ない優れた耐久性、耐候性、速乾性、防汚性等にもすぐれ復元力も抜群です。
どんな場所で使用して頂いてもお店のセンスが光ります。

アイボリー使用場所脱衣所材質パイル・特殊ポリエステル(クラレコスモトロン)、基布・ソフトバック/ラテックス仕様防カビ剤配合、辺オーバーロック加工(50R付き)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800パイル長(mm)14(タフト上がり)質量(g/m2)1363TKG品番9-2472-2001TKG品番(2017)6-2253-2801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0067156318
35,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする