橘屋
業務用サウナマット
使用場所
脱衣所
材質
綿100%
質量(g)
625
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×1300
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00671572
-
黄
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
00671642
LM322000
-
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください