橘屋
業務用バスマット
使用場所
脱衣所
材質
綿100%
質量(g)
203
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00671588
-
白
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
00671597
-
黄
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください