原田織物
和風柄 ボディタオル 矢絣
天然素材として最もポプュラーな綿100%を使用した肌にやさしいタオルです。またこの商品には、蛍光染料は含まれていません。
使用場所
浴室
材質
綿100%
色
矢絣(緑)
質量(g)
58
種類
タオル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×1000
TKG品番
9-2474-0603
TKG品番(2017)
6-2254-1103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00671694
-
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください