原田織物
泡アワコットン ボディタオル
良質の細く柔らかい綿糸ととうもろこしからできた糸を合わせてふっくらと編み上げていますので、ソフトな洗い心地でお肌への負担も少なく皮膚の敏感な方にも安心してお使い頂けます。
使用場所
浴室
材質
綿70%、ユニチカテラマット30%
質量(g)
48
種類
タオル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×1000
TKG品番
9-2474-0801
TKG品番(2017)
6-2254-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00671746
-
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください