原田織物
泡アワ 麻 ボディタオル
とうもろこしを原料とした生分解繊維(ユニチカテラマック)をベースに使っていますので環境にも優しく、泡立ち・泡切れが良く、すすぎがとても簡単です。
使用場所
浴室
材質
麻45%、ユニチカテラマット55%
質量(g)
59
種類
タオル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×1000
TKG品番
9-2474-0901
TKG品番(2017)
6-2254-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00671755
-
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください