フェニックス ハーブ ボディーソープ (コック付)

フェニックス ハーブ ボディーソープ (コック付) - ニイタカ
(1件のレビュー)

9種類のハーブエキス配合。フルーティフローラルの香り。

使用場所浴室商品タイプ業務用材質液体石鹸
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006720084471個(4L)9-2475-09016-2255-1701
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
006720264471個(18L)9-2475-09036-2255-1703
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00672008
2019-05-10
用途: 畜産業
丸永株式会社

当社は、養豚業を営んでいます。農場への出入りには必ずシャワーをします。備付けでシャンプーリンスも一緒に置いています。日々延べ15人が朝夕とても気持ちよく使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする