曜日別特売

植物物語ボディーソープ

植物物語ボディーソープ - LION(ライオン)植物物語ボディーソープ - LION(ライオン)
(3件のレビュー)

皮膚の弱い方や敏感肌のスキンケアーに!
お肌にやさしく潤う植物物語ボディーソープは洗う成分100%植物生まれ。保水エッセンス(オリゴ糖)配合で肌の水分をキープ、みずみずしい素肌を保ちます。

使用場所浴室シリーズ植物物語
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62099047-1個(10L)業務用
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
00672114-1個(10L)-
12,600
取扱い終了
代替品有
00672105-1個(4L)業務用
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00672114-62099047-- 植物物語ボディーソープ LION(ライオン) 62099047植物物語ボディーソープLION(ライオン)1個(10L)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-08
用途: 入浴時
自動車・二輪車・自転車関連業

初期の「しぼりたてシトラス」の香りからずっと、モデルチェンジを追いかけながら愛用してます。以前は膝裏の痒みにずっと悩んでいたのですが、植物物語にしてからは全く気にならなくなりました。また洗浄力も高く、汚れはしっかり落としながら肌には優しい、素晴らしい商品です。後継のHADAKARAも試しましたが、やっぱり植物物語が最高です。

対象商品 : 00672105
2018-08-11
用途: 施設で詰め替えようとして使用

コンパクトで大容量入っているので、狭い洗面所に収納するのに便利。

対象商品 : 00672105
2016-08-17
用途: 風呂用ボディ-ソ-プ
個人のお客様

安い商品はいいにおいがしない。この商品は良いにおいがする。いつも使っている。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする