曜日別特売

簡易トイレ強力凝固・消臭剤

簡易トイレ強力凝固・消臭剤 - アズマ工業簡易トイレ強力凝固・消臭剤 - アズマ工業
(9件のレビュー)

可燃ごみとして処分できます。

用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。トラスコ品番761-5990材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン使用の目安1回約20g(約20回分)TKG品番9-2479-0201TKG品番(2017)6-2259-0701内容量1個(400g)
注意
※トイレには流せません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00672586CH888
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00672586
2022-04-22
用途: 災害用備蓄
不動産業

災害用備蓄で購入。セット品よりエコと思いますし場所も取らず良いかと思います。

対象商品 : 00672586
2020-08-24
用途: 夏場のゴミ処理
NPO法人えん医療・福祉・介護関連業

さすがトイレ用だけあってにおいがぜんぜん気にならなくなった。

4が参考にしています
対象商品 : 00672586
2019-02-19
用途: 家族の介護で使用している簡易トイレの消臭剤として
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

簡易トイレをベッドサイドに設置したため 排泄物の始末に困惑していたが
強力凝固 消臭剤をした事に依って 本人は勿論 介護する我々も
夜が明けてから始末をすれば良く 大変助かっている
知っていれば もっと早く使用していた

6が参考にしています
対象商品 : 00672586
2019-03-17
用途: 介護・防災用品
農・林・水産業

1回分セットのものと違って、使用量を調整出来るので経済的です。
特に消臭能力が良く感じました。

4が参考にしています
対象商品 : 00672586
2021-01-19
用途: 脱糞

災害時用に買ったが使ってない
いつまで使えるか?
教えてくれよ
期限切れならまた買うかもよ

4が参考にしています
対象商品 : 00672586
2018-03-29
用途: 自宅で介護している母親のポータブルトイレ用
医療・福祉・介護関連業

他の製品も使用しましたが,吸収力,消臭力に優れているので,半年近くこれだけを使用しています.

7が参考にしています
対象商品 : 00672586
2020-03-16
用途: 廃クーラントを固める為に
運輸・通信業

バイクのクーラント交換時、廃クーラントを固めて、ゴミとして出す為使いましたが、固まり具合が悪く、もう少し固くなって欲しいなと思いました。

2018-10-25
用途: クーラント液の処分

商品本来の目的と違い、クーラント液を燃えるごみとして廃棄するために使用しました。
今まで専用とされるものを使用していましたが使い終わったので効果の同じこちらを買いました。
コストはあまり変わらないと思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする