UK(三宝)
UK18-8共柄ダストパン 〈右きき用〉
材質
18-8ステンレス
タイプ
右きき用
種類
ダストパン
全長×幅W(mm)
340×100
TKG品番
9-2494-0401
TKG品番(2017)
6-2276-0601
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00673015
3350030
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください