UK(三宝)
UK18-8木柄ダストパン 〈右きき用〉
材質
18-8ステンレス+木
タイプ
右きき用
種類
ダストパン
全長×幅W(mm)
340×100
TKG品番
9-2494-0801
TKG品番(2017)
6-2276-1001
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00673076
3350020
¥
11,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください