テーブルホーキ

テーブルホーキ - アズマ工業テーブルホーキ - アズマ工業
(4件のレビュー)

テーブルや机まわりに使えるコンパクトなほうきとチリトリのセットです。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.111全長×幅W(mm)200×180幅W(mm)180TKG品番9-2494-1301TKG品番(2017)6-2276-1801商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00673164AG710
890
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: デスクまわりのの清掃
その他業種

ブラシのコシもしっかりしているので使いやすいです。
ホウキとちりとりが一体になっているので場所も取りません。

対象商品 : 00673164
2019-06-04
用途: 加工作業台の上で常時使用
製造業

いつもホームセンターで購入していましたが今回初めてこちらで購入しました。同じようなものは無数に存在しますが、いろんなメーカーのものを試した結果、これが一番良かったのでずっとこれを使っています。普通は毛が抜けるのと同時に丸まってきて広がり使えなくなるのが一般的ですが、これはあまり広がらないので良いです。硬い訳でも無く、細かいホコリもはらえるし、握りやすいのとサイズ的に私に合っています。切粉はらいによく使います。使用頻度が激しいわりに約一年持ちます。一年でこの値段なら安いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 00673164
2016-03-04
用途: 作業台の清掃

作業台に残った粉状のものを掃除するとき、チリ取の先が薄く、角度もちょうど良いため、一度できれいに取れる。また、ホウキの毛が抜けにくく、非常に気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00673164
2014-07-29
用途: 工事現場

工事現場での細かい作業の時、必須品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする