曜日別特売

ボード用マーカー

ボード用マーカー - 呉竹
(1件のレビュー)

ブラックボード・ホワイトボード・イルミボード・ウイ ンドーガラス・鏡に筆記できます。チョークのように粉が出ずにウエットタオルで簡単に 消せます。水性顔料インキ。替芯1本付

材質
本体・キャップ/PP
内容量
1個
32件中 1~32件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
直径(Φmm)
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88921332PMA550A000S143白166
¥300
取扱い終了
88921341PMA550A010S143黒166
¥300
取扱い終了
88921357PMA550A020S143赤166
¥300
取扱い終了
88921366PMA550A030S143青166
¥300
取扱い終了
88921375PMA550A040S143緑166
¥300
取扱い終了
88921384PMA550A050S143黄166
¥300
取扱い終了
88921393PMA550A060S143茶166
¥300
取扱い終了
88921402PMA550A070S143橙166
¥300
取扱い終了
88921411PMA770A000S157白2815
¥500
取扱い終了
88921427PMA770A010S157黒2815
¥500
取扱い終了
88921436PMA770A020S157赤2815
¥500
取扱い終了
88921445PMA770A030S157青2815
¥500
取扱い終了
88921454PMA770A040S157緑2815
¥500
取扱い終了
88921463PMA770A050S157黄2815
¥500
取扱い終了
88921472PMA770A060S157茶2815
¥500
取扱い終了
88921481PMA770A070S157橙2815
¥500
取扱い終了
88921497PMA510A000S143蛍光白166
¥300
取扱い終了
88921506PMA510A020S143蛍光赤166
¥300
取扱い終了
88921515PMA510A031S143蛍光空166
¥300
取扱い終了
88921524PMA510A110S143蛍光黄166
¥300
取扱い終了
88921533PMA510A111S143蛍光橙166
¥300
取扱い終了
88921542PMA510A112S143蛍光桃166
¥300
取扱い終了
88921551PMA510A113S143蛍光緑166
¥300
取扱い終了
88921567PMA510A116S143蛍光紫166
¥300
取扱い終了
88921576PMA720A000S157蛍光白2815
¥500
取扱い終了
88921585PMA720A020S157蛍光赤2815
¥500
取扱い終了
88921594PMA720A031S157蛍光空2815
¥500
取扱い終了
88921603PMA720A110S157蛍光黄2815
¥500
取扱い終了
88921612PMA720A111S157蛍光橙2815
¥500
取扱い終了
88921621PMA720A112S157蛍光桃2815
¥500
取扱い終了
88921637PMA720A113S157蛍光緑2815
¥500
取扱い終了
88921646PMA720A116S157蛍光紫2815
¥500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88921332
2015-12-15
用途: 工場内での作業

以前から他の店舗より購入していた商品なので、モノタロウでも取扱いがあることが分かった為購入しました。
使用頻度は年に5本未満と少ないですが、今後も取扱いがあれば継続して購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする