曜日別特売
PMA550A000S ボード用マーカー 呉竹 88921332

ボード用マーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88921332
品番
PMA550A000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

ブラックボード・ホワイトボード・イルミボード・ウイ ンドーガラス・鏡に筆記できます。チョークのように粉が出ずにウエットタオルで簡単に 消せます。水性顔料インキ。替芯1本付

全長(mm)
143
色
白
直径(Φmm)
16
線幅(mm)
6
付属品
替芯×1本
材質
本体・キャップ/PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88921332
2015-12-15
用途: 工場内での作業

以前から他の店舗より購入していた商品なので、モノタロウでも取扱いがあることが分かった為購入しました。
使用頻度は年に5本未満と少ないですが、今後も取扱いがあれば継続して購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする